Destornillador con mango en cruz hexagonal 2,5 mm L.100mm

N.º do artigo: 43253025
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
Número do artigo 43253025
EAN/GTIN 4018754319374
Número do fabricante 43253025
Número L L60010 7804

Descrição

Descrição:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Salida de dos caras: La hoja larga se puede utilizar como palanca para pares muy altos
  • Hoja de acero especial altamente templado con marcado permanente de tamaño

Característica:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 2,5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 42 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta