Ejecución:
Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²
Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa
Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas
Detalles
Capucha extraíble, capucha ajustable
Acabado
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones
Descripción:
- Chaleco impermeable de alta visibilidad para usted con tareas laborales que requieren una prenda impermeable ligera y suave
- Es cortavientos e impermeable con costuras soldadas y gorro ajustable extraíble
- Bolsillos delanteros de fácil acceso con tapa, cierre de cremallera bidireccional oculto con cremallera hasta el cuello
- Buen ajuste con cierre de mangas ajustable con cierre de adherencia
- Certificado según EN 343, ropa de protección contra las inclemencias del tiempo
- EN ISO 20471, Clase 3, ropa de protección con alta visibilidad
- El color 3300 es un artículo saliente
- Para más información consulte el catálogo 2017
- El color 5300 ha sido actualizado
- Los artículos más antiguos se entregan mientras haya existencias suficientes
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3