1/2″ TORX Llave de vaso, largo E10

N.º do artigo: 4325 E10
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4325 E10
EAN/GTIN 4991644081516
Número do fabricante 4325 E10
Número L L60050 5434

Descrição

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Longitud: 8,2 mm
Altura: 59 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
E10
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta