Llave de vaso hexagonal SW 7mm L.200mm

N.º do artigo: 43233070
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
Número do artigo 43233070
EAN/GTIN 4018754319299
Número do fabricante 43233070
Número L Z6E620 43233070

Descrição

Descripción:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Cromo-vanadio, cromado mate

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Peso: 115 g
  • Anchura entre planos [mm]: 7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta