Chubasquero NIVEL 1 XXL

N.º do artigo: 432320005389XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / marineblau
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 432320005389XXL
EAN/GTIN 7330509656419
Número do fabricante 432320005389XXL
Número L L00980 4538

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Detalles
Capucha desmontable, capucha ajustable
Botones de plástico
Anillo en D

Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Descripción:

  • Chaleco impermeable Hi-Vis con espalda extendida
  • Este ligero chubasquero le proporciona una gran visibilidad en el lugar de trabajo cuando el tiempo húmedo y la escasa visibilidad pueden dificultar las condiciones de trabajo
  • El material es resistente y duradero a pesar de ser ligero, cortavientos e impermeable y con costuras soldadas
  • La chaqueta tiene la espalda alargada y el borde inferior ajustable con bolsillos delanteros de fácil acceso con solapa y puños de las mangas con cierre de adherencia
  • Certificada según EN 343, ropa de protección contra el mal tiempo y EN ISO 20471, Clase 3, ropa de protección con alta visibilidad

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta