{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 432220 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001040206 | |
Número do fabricante | 4315000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Comparador de precisão IP54, proteção contra choques 10/58
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
112,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
69,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Faixa de medição | 10 mm | |
Força de medição | 0,7 N - 1,6 N | |
Norma | DIN 878 |