{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 0 mm - 10 mm | |
Leitura | 1/100 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
Mostrador rotativo | sim | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 15 µm | |
marcas de tolerância ajustáveis | sim | |
Força de medição | 0,56 N - 0,84 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 432140 10/58 | |
EAN/GTIN | 7630041109900 |