Destornillador de punta SW hexagonal 10mm L.40mm x 224mm

N.º do artigo: 43213010
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43213010
EAN/GTIN 4018754332502
Número do fabricante 43213010
Número L L60010 7567

Descrição

Descrição:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Diseño extra largo
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 40 mm
  • L2: 224 mm
  • Longitud [mm): 230 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 10 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 179 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta