Llave hexagonal en L 4mm L.25mm x 140mm

N.º do artigo: 43213004
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43213004
EAN/GTIN 4018754332458
Número do fabricante 43213004
Número L L60010 7563

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Diseño extra largo
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 25 mm
  • L2: 140 mm
  • Longitud [mm): 141 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 4 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 20 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta