Destornillador de punta SW hexagonal 3mm L.20mm x 126mm

N.º do artigo: 43213003
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43213003
EAN/GTIN 4018754332441
Número do fabricante 43213003
Número L L60010 7441

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Diseño extra largo
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 20 mm
  • L2: 126 mm
  • Longitud [mm): 127 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 3 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 9 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta