{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 1 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 7 µm | |
Força de medição | 0,4 N - 1,4 N | |
Curso livre | 3,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 55 mm | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 432053 1/55 | |
EAN/GTIN | 4946368842448 |