{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875; DIN 876/0 | |
Esquadria | 0,004 mm | |
Comprimento | 300 mm | |
Largura | 300 mm | |
Espessura | 50 mm | |
Peso | 11 kg | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Tipo de produto | Mesa de medição |
Número do artigo | 431860 300X300 | |
EAN/GTIN | 2050001042729 |