{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Paralelismo | 0,002 mm | |
Pegas | sim | |
Comprimento | 1.000 mm | |
Largura | 56 mm | |
Altura | 160 mm | |
Peso | 26 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Placas de medición |
Número do artigo | 431810 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001045843 |