Destornillador de punta SW hexagonal 0,9mm L.10mm x 32mm

N.º do artigo: 43153090
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43153090
EAN/GTIN 4018754332069
Número do fabricante 43153090
Número L L60010 7660

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado
  • 0,9 mm bruñido

Característica:

  • L1: 11 mm
  • L2: 33 mm
  • Longitud [mm): 32 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 0,9 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 5 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta