Destornillador de punta SW hexagonal 7mm L.34mm x 95mm

N.º do artigo: 43153007
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43153007
EAN/GTIN 4018754332151
Número do fabricante 43153007
Número L L60010 7654

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado
  • 0,9 mm bruñido

Característica:

  • L1: 41 mm
  • L2: 102 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 7 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 43 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta