Tampo de marcação e retoque 300X300

N.º do artigo: 431510 300X300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 876/1
Tolerância de nivelamento 0,013 mm
Altura total 60 mm
Peso 14 kg
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 431510 300X300
EAN/GTIN 4045197234032

Descrição

Versão:

Em construção corrugada estável de ferro fundido cinzento denso e envelhecido. Com superfície raspada. Superfícies não maquinadas pintadas com textura (RAL 7001 cinzento). Com pontos de apoio pré-moldados.

Norma:

Precisão DIN 876/1 raspada.

Acessórios especiais:

Pasta de retoque n.º 085388.

Nota:

Acessórios, como pegas e elementos de instalação a pedido. Outros tamanhos disponíveis através do nosso fabricante. A entrega não é gratuita.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta