Chubasquero Ignífugo Nivel 2 Alta Visibilidad Amarillo/Azul Marino XL

N.º do artigo: 431320223389XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de protección contra el fuego

Números de identificação e classificações

Número do artigo 431320223389XL
EAN/GTIN 7330509783702
Número do fabricante 431320223389XL
Número L L00980 5682

Descrição

Ejecución:


Material principal
67% poliéster, 33% algodón, recubierto de PVC, resistente al viento y al agua, ignífugo, antiestático, 390 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera

Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas

Detalles
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable, capucha ajustable, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Broches de plástico, Botones ocultos
Costuras soldadas
Anillo en D
Reflector impreso

Acabado
Final de manga ajustable con cierre de adherencia, Puño con banda elástica

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Cierre Storm con botones

Reflex
Cinta reflectante impresa

Descripción:

  • Este impermeable tiene todo lo que necesita para trabajar en entornos expuestos
  • La chaqueta ignífuga de alta visibilidad y material resistente con un alto valor de protección tiene, además de los atributos dados viento e impermeable con costuras soldadas, muchas habilidades especialmente adaptadas que le ayudarán a cabo durante los días de trabajo
  • Tiene una capucha desmontable y ajustable y un cuello forrado de vellón suave
  • Está equipado con bolsillos delanteros de fácil acceso con tapas y botones a presión, un bolsillo Napoleón en el interior del cierre delantero y un bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
  • La cremallera bidireccional oculta y resistente con cremallera hasta el cuello, los botones ocultos y la botonadura de tormenta mantienen alejada la humedad
  • Buen ajuste y extremos de mangas ajustables con cierre de adherencia
  • Certificado según EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta