Ejecución:
Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, resistente al viento y al agua, transpirable, 185 g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillos delanteros, uno con anilla en D
Funcionalidad
Evento e impermeabilidad con costuras soldadas
Detalles
Capucha desmontable y ajustable
Botones de plástico
Anilla en D
Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones
Reflex
Raya reflectante en brazo y espalda
Descripción:
- Chubasquero ligero y flexible que cumple su función en condiciones meteorológicas difíciles
- Se trata de un chubasquero ligero y flexible con espalda extendida y cordón de ajuste que se puede ajustar a medida
- Este chubasquero es perfecto para condiciones meteorológicas lluviosas cuando el movimiento es la máxima prioridad
- Tiene una capucha que se puede ajustar o quitar según sea necesario, bolsillos delanteros de fácil acceso y una resistente cremallera bidireccional con tirador que llega hasta el cuello
- Tiene unos discretos reflectores oscuros en las mangas y en la espalda que te hacen visible en la oscuridad
- Los puños de las mangas son ajustables con cierre de cierre por adherencia
- Certificada según la norma EN 343, protección contra las inclemencias meteorológicas
Norma: