Llave de tubo con mango, DRALL + SW 8 mm, hoja L.125 mm

N.º do artigo: 43093008
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43093008
EAN/GTIN 4018754278190
Número do fabricante 43093008
Número L L60010 6199

Descrição

Descripción:

  • DIN 3125
  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • d: 12,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Peso: 115 g
  • Anchura entre planos [mm]: 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta