801 SGM Test indicator MarTest w.c.

N.º do artigo: 4308970KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4308970KAL
EAN/GTIN 4059192013721
Número do fabricante 4308970KAL

Descrição

Descripción:

Comparador de palanca MarTest 801 SGM
Norma de fábrica
Rango de medición: ±0,004”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0001 pulgadas
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a3/8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta