800 SM Test indicator MarTest w.c.

N.º do artigo: 4308150KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4308150KAL
EAN/GTIN 4059192013646
Número do fabricante 4308150KAL

Descrição

Descripción:

Comparador de palanca MarTest 800 SM
DIN 2270
Rango de medición: ± 0,1 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,002
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta