801 SR Comparador de palanca MarTest

N.º do artigo: 4307960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4307960
EAN/GTIN 4059192013622
Número do fabricante 4307960
Número L L40080 943

Descrição

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste, sellada mediante junta tórica
  • Vista de cristal mineral para una protección óptima:
    - contra arañazos o daños por virutas calientes
    - la mejor resistencia a disolventes
  • Carcasa protectora cromada mate con 3 barras de cola de milano integradas
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Diseño antimagnético
  • Ajuste automático a la dirección de palpación, por tanto, lectura sin errores
  • Doble palanca con rodamiento de bolas
  • Protección contra sobrecarga por embrague deslizante

Descripción:

Palpador de medición MarTest 801 SR
  • Ámbito de medición estándar de fábrica: ± 0,030″
  • scala de graduación en pulgadas: 0,0005″
Volumen de suministro: Maletín, manual de instrucciones, llave para cambiar los insertos de medición, inserto de medición ø 2 mm, caña de sujeción 800a3/8

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Medición de concentricidad, excentricidad axial, paralelismo y desviaciones de planitud Centrado de ejes o taladros Alineación paralela o en ángulo recto de piezas de trabajo
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Color de la esfera: Color verde
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Nombre del producto: Medidor de palanca
  • Tipo de producto: 801 SR
  • Escala de numeración cuchilla: 15-0-15
  • Diámetro de la escala inch (texto): 1.5″
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .030″
  • Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .03″
  • Desviación total fges en pulgadas (texto): .0005″
  • Desviación fe en pulgadas (texto): .0004″
  • Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .0002″
  • Tramo de medición parcial ft en pulgadas (texto): .0002″
  • Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .0001″
  • Observación Dimensiones: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Cota f en mm: 99 mm
  • Cota e en mm: 75 mm
  • Dimensión a en mm: 40.5 mm
  • Dimensión d en mm: 17.8 mm
  • Longitud del inserto de medición (mm): 14.5 mm
  • Cota c en mm: 13.6 mm
  • Fuerza de medición: 0.15 N

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta