1/2″ Llave de vaso (mm) 29 mm

N.º do artigo: 4305M 29mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4305M 29mm
EAN/GTIN 4991644077922
Número do fabricante 4305M 29mm
Número L L60050 1554

Descrição

Descrição:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 35 mm
D1: 39 mm
Longitud: 28 mm
Altura: 56 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 29 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta