1/2″ Llave de vaso (inch) 1.1/4″

N.º do artigo: 4305A 1.1/4
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4305A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644078318
Número do fabricante 4305A 1.1/4
Número L L60050 8044

Descrição

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 38 mm
D1: 42,8 mm
Longitud: 34 mm
Altura: 55 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1.1/4″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta