RING DCM 145 Anillo Chaflanador para Brocas CHAMDRILL. Taladrado y Chaflanado En Una Operación

N.º do artigo: 4304728
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4304728
EAN/GTIN 7291075147629
Número do fabricante 4304728
Número L L24040 566

Descrição

Descripción:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 14.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 14.5 mm, Shank Size (SS) DCM 145

Característica:

  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOGX
  • Shank Size (SS) DCM 145

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta