Chubasquero ignífugo XL

N.º do artigo: 430320093300XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 430320093300XL
EAN/GTIN 7330509414309
Número do fabricante 430320093300XL
Número L L00980 2332

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, revestido de PU, resistente al viento y al agua, transpirable, ignífugo, 260 g/m²

Detalles
Bolsillo porta-identificación
Capucha desmontable y ajustable

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D
Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera

Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas, Ventilación en la espalda

Acabado
Final de manga ajustable con puño interior, Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Supera los días húmedos con este chubasquero completamente impermeable con revestimiento de PU en multinorma
  • Las costuras soldadas y la ventilación incorporada garantizan una jornada de trabajo seca y cómoda
  • Chubasquero con buena ventilación en la espalda que transporta la humedad
  • Capucha desmontable con cordón
  • Reflejos sobre los hombros
  • Certificado según EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, clase 3: EN 343: EN ISO 14116, índice 1

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta