Tampo de pedra dura Precisão 0 800X600

N.º do artigo: 430300 800X600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 876
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 876
Precisão 0 mm
Nivelamento 0,007 mm
Espessura 120 mm
Número de insertos de esfera de aço 3
Peso 173 kg
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 430300 800X600
EAN/GTIN 2050001040688

Descrição

Ejecución:

Pedra dura natural especialmente selecionada.
  • Sem defeitos, estrutura homogénea.
  • Resistente à flexão e à torção.
  • Absolutamente à prova de ferrugem e resistente a ácidos, baixa condutividade térmica.
  • Processamento microfino da superfície (esmerilada a diamante). As tolerâncias permitidas não são atingidas.
  • As arestas exteriores são retificadas com visual limpo.
  • Os pontos de apoio (insertos de esfera de aço) estão montados na parte inferior para um armazenamento estático.
  • Mais duro do que aço temperado (6 − 7 de acordo com a escala MOS), não magnético e eletricamente não condutor.

Precisión:

A produção final e a inspeção ocorrem em salas climatizadas controladas por computador. Os equipamentos de medição utilizados garantem a ligação precisa a laboratórios nacionais e internacionais de calibração.
DIN 876/0 − finamente esmerilado a diamante para a inspeção.

Volumen de suministro:

Inclui protocolo de ensaio, embalagem de transporte.
Inclui insertos esféricos de aço.

Nota:

Sob consulta: insertos roscados de aço inoxidável, calhas de ranhuras em T de aço (calhas de ranhuras em T de aço indisponíveis para o n.º 430190), precisão 000, outros tamanhos, dimensões intermédias. A entrega não é gratuita.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta