Chaqueta Impermeable, heavy weight XXL

N.º do artigo: 430220035300XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta impermeable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 430220035300XXL
EAN/GTIN 7330509368329
Número do fabricante 430220035300XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable 240g/m²

Detalles
Anillo en D, bolsillo de identificación
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con muñequera interior de neopreno

Bolsillos
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión

Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas, Ventilación en la espalda

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho

Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión, Cremallera de plástico bidireccional oculta, Cierre Storm con botones

Descripción:

  • Chaqueta impermeable para ti con tareas laborales que requieren una prenda impermeable duradera pero a la vez movible
  • Es cortavientos e impermeable con costuras soldadas y tiene ventilación transpirable en la espalda, gorro ajustable extraíble
  • Viene con bolsillos de fácil acceso, como el bolsillo extraíble y retráctil para el DNI, bolsillos delanteros con tapeta y botón a presión y bolsillo de napelón en el interior delantero
  • Cremallera bidireccional plegada con cremallera hasta el cuello, frontal con botones a presión y botón de tormenta que mantiene alejado el líquido
  • Buen ajuste con dobladillo ajustable y cordón y mangas ajustables con cierre de adherencia y muñequera interior de neopreno que mantiene el calor corporal a pesar de la humedad
  • Cuello forrado de suave forro polar para un alto confort
  • Certificado según EN 343, ropa de protección contra el mal tiempo. El color 4600, 9900 no está certificado según EN ISO 20471
  • Los colores 4600, 5300 y 9900 han sido actualizados
  • El modelo anterior se entrega mientras haya existencias suficientes
  • Para el modelo actualizado en color 4600, 9900, véase el artículo 4305

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta