Chaqueta Impermeable S

N.º do artigo: 430120009900S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta impermeable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 430120009900S
EAN/GTIN 7330509284759
Número do fabricante 430120009900S

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, revestido de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros, uno con anilla D

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Detalles
Desmontables, capucha ajustable
Botones de plástico
Anillo en D

Acabado
Cuello caído desmontable
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Reflex
Raya reflectante en brazo y espalda

Descripción:

  • Chaqueta impermeable para ti con tareas laborales que requieran ropa de lluvia ligera y suave
  • Es cortavientos e impermeable y tiene costuras soldadas, así como gorro ajustable extraíble
  • La chaqueta tiene cuello caído sin cierre en la parte inferior con drenaje en la espalda y está provista de bolsillos delanteros de fácil acceso, uno con anilla en D
  • Cierre frontal con cremallera bidireccional oculta hasta el cuello y abotonadura antitormenta y mangas ajustables con cinta de cierre por adherencia
  • Cintas reflectantes en la manga y la espalda
  • Está certificada según la norma EN 343, ropa de protección contra el mal tiempo. Se ha actualizado el color 4600, 9900
  • Se entrega el modelo anterior siempre que haya existencias suficientes

Norma:

  • EN 343, Class 3.1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta