1/2″ 6 lados llave de vaso extra largo 19 mm

N.º do artigo: 4300M-60 19mm
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4300M-60 19mm
EAN/GTIN 4991644083435
Número do fabricante 4300M-60 19mm
Número L L60050 10072

Descrição

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 25,1 mm
Longitud: 25 mm
Altura: 42 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta