1/2″ Llave de vaso (inch) 7/8″

N.º do artigo: 4300A 7/8
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4300A 7/8
EAN/GTIN 4991644077441
Número do fabricante 4300A 7/8
Número L L60050 7174

Descrição

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 28 mm
D1: 30 mm
Longitud: 27 mm
Altura: 58 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 7/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta