1/2″ Llave de vaso (inch) 7/16″

N.º do artigo: 4300A 7/16
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4300A 7/16
EAN/GTIN 4991644077342
Número do fabricante 4300A 7/16
Número L L60050 7175

Descrição

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Longitud: 12 mm
Altura: 59 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta