{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Faixa de medição | 8 mm - 10 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Limite de erro | 0,005 mm | |
Interface | Interfaz Digimatic | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Medida a | 2 mm | |
Profundidade de medição standard | 83 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 183 mm | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 429250 8-10 | |
EAN/GTIN | 4946368636429 | |
Número do fabricante | 568-362 |