{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 2 mm - 2,5 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,002 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 17 mm | |
Profundidade de medição | 12 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento total | 105 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número do artigo | 429100 2-2,5 | |
EAN/GTIN | 4946368080468 | |
Número do fabricante | 368-001 |