Jogo de micrómetros de interiores IMICRO 20-40

N.º do artigo: 428803 20-40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 139,82 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 20 mm - 40 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0004 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 4
⌀ do anel de ajuste 25 / 35 mm
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428803 20-40
EAN/GTIN 7630041108118
Número do fabricante 00811500

Descrição

Ejecución:

Micrómetro de interiores analógico de 3 pontos para medição de alta precisão de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição (extensível com até três extensões). Autocentrante e autoalinhante. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (sem erro de inclinação de primeira ordem).

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 e anéis de ajuste.
Extensão de 150 mm n.º 428802.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta