{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição | 6 mm - 10 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de cabeças de medição | 2 | |
⌀ do anel de ajuste | 8 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428771 6-10 | |
EAN/GTIN | 5051102251505 |