Medidor rápido para interior digital XTL com Bluetooth 8-10

N.º do artigo: 428761 8-10
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 52,77 € /pçs.
  • 26,56 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Faixa de medição 8 mm - 10 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,004 mm
Interface Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Medida a 1,9 mm
Profundidade de medição standard 58 mm
Profundidade de medição com extensão 121 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caja estable
Tipo de produto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428761 8-10
EAN/GTIN 2050002078093

Descrição

Ejecución:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixas de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Función:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 2 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.

Volumen de suministro:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta