Jogo de micrómetros de interiores XT digital 10-20

N.º do artigo: 428652 10-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 135,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Aplicação sem fios: HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación HCT móvil

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma DIN 863
Faixa de medição 10 mm - 20 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Interface Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Tipo de proteção IP IP 67
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación HCT móvil
Tecnologia de medição digital
Número de cabeças de medição 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 12,5 / 20 mm
embalagem Caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428652 10-20
EAN/GTIN 5051102209681

Descrição

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 pontos para medição do orifício cego a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Función:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 4 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores digitais n.º 428602 e anéis de controlo com protocolo de ensaio UKAS.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498948.
Dongle USB n.º 498952.
Anéis de ajuste n.º 484030.
Extensões n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta