Jogo de micrómetros de interiores XT 10-20

N.º do artigo: 428550 10-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 135,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 10 mm - 20 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 12,5 / 20 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428550 10-20
EAN/GTIN 5051102212131

Descrição

Ejecución:

Micrómetros de interiores XT de 3 pontos. Fuso de medição temperado e retificado. Tambor de medição com escala em preto profundo, todas as peças de leitura em cromado mate. Roquete de toque para força de medição uniforme. Todos os aparelhos equipados com número de série e protocolo de ensaio.
“Micro” - modelo com resolução melhorada de 2 µm.

Aplicación:

Orifícios cegos e furos passantes, rebordos de centragem.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anéis de ajuste com protocolo de ensaio UKAS.

Partes opcionales:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensão n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabeças de medição n.º 428605.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta