Aparelho de medição universal em caixa de madeira 30-250

N.º do artigo: 428300 30-250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 55,22 € /pçs.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Intervalo de medição 20 mm
Âmbito de aplicação interior 30 mm - 255 mm
Âmbito de aplicação exterior 0 mm - 220 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428300 30-250
EAN/GTIN 5051102226206

Descrição

Ejecución:

Construção tubular leve e estável. Dois suportes do braço de medição para o alojamento dos vários insertos de medição. O suporte fixo do braço de medição (sem ranhura-guia) pode ser deslocado no tubo para um ajuste aproximado. Suporte móvel do braço de medição montado em guia de esferas de alta precisão sem folga e sem fricção, garantindo assim máxima precisão. Força de medição constante graças à mola de força de medição incorporada. O braço de medição móvel pode ser recolhido para uma inserção sem contacto na posição de medição. A faixa de medição pode ser aumentada conforme necessário através de uma extensão opcional (máx. 3000 mm). Pode ser usado com qualquer comparador ou comparador de precisão com ⌀ da haste 8 mm h6.

Aplicación:

Medidor universal para medições de comparação. Para medição externa e interna numa grande variedade de formas de peça de trabalho e para medição de saliências estreitas. Com acessórios especiais para medir rodas de centragem, incisões, ranhuras, formas de cauda de andorinha, cones e dentados, assim como roscas internas e externas.

Volumen de suministro:

Aparelho base, estojo de madeira.

Partes opcionales:

Comparador ou comparador de precisão com faixa de medição de 25 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta