Aparelho de medição universal Multimar 610-1015

N.º do artigo: 428051 610-1015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 286,65 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Multimar
Faixa de medição 610 mm - 1.015 mm
Intervalo de medição 12 mm
Âmbito de aplicação interior 610 mm - 1.015 mm
Âmbito de aplicação exterior 580 mm - 985 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428051 610-1015
EAN/GTIN 4059192024925

Descrição

Ejecución:

Construção estável do tubo, retificada e com cromado duro. Dois suportes do braço de medição para o alojamento dos vários insertos de medição. A faixa de medição pode ser alargada em 75 mm, rodando os braços de medição ao contrário. Pode ser usado com qualquer comparador ou comparador de precisão com ⌀ da haste 8 h 6 mm (fornecido sem mostrador).
  • Alta fiabilidade de medição e repetibilidade graças à guia de esferas altamente precisa.
  • Pegas de proteção térmica
  • A direção da força de medição pode ser alterada para medições externas e internas.
  • Força de medição constante graças à mola de força de medição incorporada.
  • O suporte móvel do braço de medição é montado numa guia de esferas de alta precisão com pouca folga e baixa fricção.
  • Coluna forte, retificada e com cromado duro.
  • Montagem fácil graças a blocos de armazenamento e montagem.

Aplicación:

  • Medidas externas e internas.
  • Rosca macho e fêmea.
  • Rebordos de centragem
  • Saliências estreitas, incisões e ranhuras.
  • Cones exteriores e interiores.
  • Dentados externos e internos, e muito mais.

Nota:

Até à faixa de medição de 2500 mm com tubo leve em PRFC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta