Jogo de micrómetros de interiores 50-500

N.º do artigo: 427500 50-500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 143,91 € /pçs.
  • 198,90 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 50 mm - 500 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
⌀ do tambor micrométrico 15 mm
⌀ do tubo 12,5 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de extensões 6
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 2 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 427500 50-500
EAN/GTIN 4946368438344
Número do fabricante 137-203

Descrição

Ejecución:

Um micrómetro base de 50 – 63 mm e diferentes extensões. Dependendo da faixa de medição pretendida, uma ou mais extensões são aparafusadas no micrómetro base. As extensões são compostas de blocos padrão cilíndricos.

Ejecución - imagen:

Tampa de proteção de rosca
Extensão 13 mm
Extensão 25 mm
Micrómetro base 50 – 63 mm

Precisión:

(3 + número das extensões + C/50) µm.

Volumen de suministro:

Micrómetro base e extensões.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta