Micrómetro de interiores de bico digital com saída de dados 25-50

N.º do artigo: 426850 25-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 33,81 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 25 mm - 50 mm
Leitura 0,001 mm
Interface Interface USB; interface Digimatic
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro de interiores de bico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 426850 25-50
EAN/GTIN 4946368511306
Número do fabricante 345-251-30

Descrição

Ejecución:

Leitura direta através do ecrã digital. Fuso totalmente temperado, retificado e esmerilado. Bicos de medição com ponta de metal duro, retificados e finamente esmerilados. Pressão de medição constante graças ao roquete de toque. Com parafuso de bloqueio.

Ejecución - imagen:

Predefinição para qualquer valor inicial.
Reposição a zeros em qualquer posição sem eliminar a medida absoluta.
O resultado da medição pode ser registado com o botão do valor de retenção (p. ex., no caso de posições de medição desfavoráveis).

Precisión:

Até 30 mm: 5 µm/a partir de 30 mm: 6 µm.

Volumen de suministro:

1 pilha n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 497445, anéis de ajuste n.º 484030.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta