{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 5 mm - 30 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 5 µm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de bico |
Número do artigo | 426805 5-30 | |
EAN/GTIN | 4946368019871 | |
Número do fabricante | 145-185 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores de bico 5-30
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
260,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
197,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Limite de erro | 5 µm | 10 µm |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | 18 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |