{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 75 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 16 µm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de pico |
Número do artigo | 426800 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197204158 | |
Número do fabricante | 426800 75-100 |