{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição (curso de medição) | 0 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Limite de erro | 0,003 mm | |
⌀ do fuso | 11 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 49 mm | |
⌀ da haste de alojamento | 18 mm | |
Interface | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Comprimento da haste de alojamento | 14 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento total | 172 mm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Cabeza micrométrica |
Número do artigo | 426510 0-50 | |
EAN/GTIN | 4946368610276 | |
Número do fabricante | 164-163 |