{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ da agulha de medição | 4,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Número de agulhas de medição | 6 | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 425300 0-150 | |
EAN/GTIN | 4045197578914 | |
Número do fabricante | 425300 0-150 |