Calibre em forquilha com comparador de precisão com pega Marameter S 150-200

N.º do artigo: 424910 150-200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 59,90 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 150 mm - 200 mm
Paralelismo plano das áreas de medição 3 µm
Nivelamento das áreas de medição 0,5 µm
Força de medição 15 N
⌀ da área de medição 22 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caja estable
Tipo de produto Horquilla de control con comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 424910 150-200
EAN/GTIN 4059192017859
Número do fabricante 4455004

Descrição

Ejecución:

Aro robusto e rígido com punho manual. Bigorna e contra-apalpador em aço inoxidável, temperado. Superfícies de medição com ponta de metal duro e chanfradas na frente para facilitar a inserção. Para medir rebordos de centragem estreitos salientes para além da largura do aro. Ajuste através de blocos padrão. O batente de centragem pode ser ajustado ao centro da peça de trabalho.
Alta precisão de medição. Durante a medição, o peso do aparelho está apoiado num apalpador e não afeta o resultado da medição.
Força de medição constante devido à mola de força de medição incorporada. Pode ser usado com todos os mostradores (não incluídos no preço) com haste de fixação de 8 mm. Preferencialmente, utilizar comparadores de precisão n.º 434674.
Os desvios de tolerância da peça de trabalho podem ser lidos numericamente no mostrador. Aro com saliência lateral para proteger contra choques durante a medição e o assentamento.

Ejecución - imagen:

Contra-apalpador ajustável.
Batente de centragem ajustável.
Bigorna com desvio para ponteiro fino.

Aplicación:

Para medir peças cilíndricas de qualquer tipo. Como medidor rápido diretamente na máquina-ferramenta e no controlo de produção.

Volumen de suministro:

Sem comparador de precisão, inclui caixa de madeira.

Partes opcionales:

Medidas de ajuste, blocos padrões paralelos, discos de medição, comparador de precisão n.º 434674.

Nota:

Faixa de medição até 500 mm a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta