{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 50 mm | |
Faixa de medição do comparador de precisão | ± 0,05 mm | |
Leitura do micrómetro | 0,005 mm | |
Leitura do comparador de precisão | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 7,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 25 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Tipo de produto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número do artigo | 424805 0-50 | |
EAN/GTIN | 4059192004774 | |
Número do fabricante | 4154030 |