Nova B - Escal.tijera peld. 2 x 10 peld.

N.º do artigo: 42470
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×10
Material Aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42470
EAN/GTIN 4003866424702
Número do fabricante 42470
Número L L90010 410

Descrição

Descripción:

Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Bisagras robustas de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.

Característica:

Altura de trabajo 3.65 m
Altura vertical de la escalera 2.15 m
Ancho exterior, parte inferior 0.61 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.3 m
Material Aluminio
Medida base 1,78 m × 0,61 m
Nº de peldaños 10
Nº de peldaños 2 × 10
Peso 21.5 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta